text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

AMF Llave de vaso para refrigerante 47894


Artículo No. 47894AMF
Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 6.1
Longitud total (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Forma de la cuchilla Redondo
Magnético No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño T-handle
Flexible No
Ancho de llave (mm) 6.1
Longitud total (mm) 115
Protección de aislamiento 1000 V No
Forma de la cuchilla Redondo
Magnético No
Adecuado para pernos hexagonales No
Asidero de material plástico
Anchura del cabezal (mm) 8.5
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Peso por pieza (g) 54
Codigo SA
Type Socket Wrench for Coolant Tube

Números de artículo

Artículo No. 47894AMF
EAN 4020772047894
UBB 500617751721
UNSPSC 27111725
Artículo del fabricante nr 47894
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.