text.skipToContent text.skipToNavigation

Lima redonda Bahco 230 1-230-12-3-0


For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Artículo No. S5316.003.300
Longitud total (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 12
Altura de la cuchilla (mm) 12
Número de cortes 3
Marca Bahco
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 300
Anchura de la hoja (mm) 12
Altura de la cuchilla (mm) 12
Número de cortes 3
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 250
Codigo SA

Descripción

For filing holes, large fillets and concave surfaces.Shape: Tapered towards the point.4" and 6" fully pointed, 8" and longer semi-pointed.Type of cut: 1 = Bastard, 2 = Second, 3 = Smooth.Double cut.Industry pack unhandled

Números de artículo

Artículo No. S5316.003.300
EAN 7311518020385
UBB 400135152488
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-230-12-3-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.