text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 DIY Punta destornillador Torx TX20 1/4» Hex 25mm


867/1 Puntas TORX® DIY, TX 20 x 25 mm, 10 piezas 10x 867/1 Puntas TORX®: TX 20 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 2D878666
Sistema de atornillado Torx
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Embalaje Caja de plástico
Longitud total (mm) 25
Tamaño (TX) 20
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 0
Número de puntas Torx 10
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 10
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Con carraca No
Dos caras No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Con empuñadura No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 61.83
Codigo SA
Model 867/1 Z

Descripción

867/1 Puntas TORX® DIY, TX 20 x 25 mm, 10 piezas 10x 867/1 Puntas TORX®: TX 20 x 25 mmBrocas de alta calidad para tornillos TORX® empotrados. Resistentes para uso universal. hexágono, adecuado para soportes según DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 2D878666
EAN 4013288115812
UBB 500643432676
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072408001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.