text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor universal Facom de 3 brazos externo 260 mm de ancho de mandíbula 250 mm de profundidad de mandíbula


Artículo No. 2X045461
Diseño Extractor del eje de transmisión
Fuerza de tracción máx. (N) 39.24
Número de ganchos 3
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 260
Profundidad de la pata de gancho (mm) 250
División de la escala No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Extractor del eje de transmisión
Fuerza de tracción máx. (N) 39.24
Número de ganchos 3
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 260
Profundidad de la pata de gancho (mm) 250
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['20', '260']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 260
Marca Facom
Peso por pieza (g) 3193
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2X045461
EAN 3148510751771
UBB 500639252625
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr U.306-260
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.