Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
E9020.020.003
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
KUKK TWO-ARM PULLER 20 20-3 250MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
E9020.020.003
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
8.5
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Profundidad de la pata de gancho (mm)
200
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
27
Fuerza de tracción máx. (N)
8.5
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
200
Profundidad de la pata de gancho (mm)
200
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
180 - 180
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
250
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
E9020.020.003
EAN
4021176009686
UBB
240127010660
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
20-3