Extractores
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores
E9020.020.010
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
KUKK TWO-ARM PULLER 20 20-10 120MM
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
E9020.020.010
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
17
Fuerza de tracción máx. (N)
4.5
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
100
Profundidad de la pata de gancho (mm)
100
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Otro
Ancho de llave (mm)
17
Fuerza de tracción máx. (N)
4.5
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Alcance de sujeción (mm)
100
Profundidad de la pata de gancho (mm)
100
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
30 - 120
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
120
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
E9020.020.010
EAN
4021176009921
UBB
240127010827
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
20-10