text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Llave fija 980009 9 mm


Llave de boca Boca acodada 15°. Herramienta básica cromada. - Anchura entre planos: 9mm- Longitud l máx.: 105mm- Espesor de la cabeza a máx.: 4mm- Anchura de la cabeza b máx. mm: 24mm

Artículo No.
Longitud (m) 105
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 9
Probado por VDE
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 105
Protección de aislamiento 1000 V
Tamaño de llave grande (mm) 9
Probado por VDE
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 35
Codigo SA
Type Open End Wrench

Descripción

Llave de boca Boca acodada 15°. Herramienta básica cromada. - Anchura entre planos: 9mm- Longitud l máx.: 105mm- Espesor de la cabeza a máx.: 4mm- Anchura de la cabeza b máx. mm: 24mm

Números de artículo

Artículo No. K1300.090.001
EAN 4003773019848
UBB 240120595493
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 98 00 09

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.