text.skipToContent text.skipToNavigation

Bessey Alicates para punzones D3360 33 Recto 60mm


Forjadas en acero de calidad. Recubiertas de polvo negro. Profundidad mínima de la mordaza recta 60 mm. Profundidad mínima de mordaza doblada 50 mm

Artículo No. E0690.033.060
Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 270
Anchura de la mordaza (mm) 60
Con manivela No
Marca Bessey
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 270
Anchura de la mordaza (mm) 60
Con manivela No
Marca Bessey
Peso por pieza (g) 600
Type Seaming/Clinching Pliers

Descripción

Forjadas en acero de calidad. Recubiertas de polvo negro. Profundidad mínima de la mordaza recta 60 mm. Profundidad mínima de mordaza doblada 50 mm

Números de artículo

Artículo No. E0690.033.060
EAN 4010220003091
UBB 404103020180
UNSPSC 27112104
Artículo del fabricante nr D33-60
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.