Palanca de sujeción, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de sujeción, rosca exterior
58052
58052.081.020
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
KIPP Clamping levers, external thread with cap Naranja Cinc fundido / acero 5.8 Revestido de plástico / oxidado negro M8X80X20
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Clase
5.8
Color
Orange
D1_MM
21
Material
Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie
Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero grado 5.8. Tapones de protección en acero inoxidable 1.4305.Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero en negro oxidado. Tapones de protección en acero inoxidable, brillante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
5.8
Color
Orange
D1_MM
21
Material
Acero zinc / acero
Tratamiento de superficie
Revestido de plástico / oxidado negro
Rosca
Métrica
Info
Material: mango de cinc fundido EN 12844. Piezas de acero grado 5.8. Tapones de protección en acero inoxidable 1.4305.Versión: mango revestido a plástico. Piezas de acero en negro oxidado. Tapones de protección en acero inoxidable, brillante
Dimensiones
A
80
A1
91
B
11
D
16
D1
21
D2
22
H
41.5
H2
24
H3
54.5
H4
58.5
H1
10
Número de dientes
22
L
20
X
8
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58052.081.020
EAN
4059245095353
UBB
500689595303
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0122.93082X20