Palanca de sujeción, rosca exterior
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
Mandos de apriete, mandos de tensión, mandos cam
Palancas de sujeción
Tiradores
Palanca de sujeción, rosca exterior
58036
58036.160.060
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
KIPP Clamping levers, external thread Gris plata Acero 1.0401 / 5.8 Pintado / oxidado negro M16X35X60
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Clase
5.8
Color
Gris plata
D1_MM
35
Material
Acero
Material técnico
1.0401
Tratamiento de superficie
Pintado / oxidado negro
Rosca
Métrica
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
5.8
Color
Gris plata
D1_MM
35
Material
Acero
Material técnico
1.0401
Tratamiento de superficie
Pintado / oxidado negro
Rosca
Métrica
Info
Material: mango 1.0401. Todas las otras partes grado 5.8.Versión: Puño pintado color gris. Piezas de acero en negro oxidado.
Dimensiones
A
108
D
23
D1
35
D2
25
H
50
H2
69
H3
56
H1
12
Número de dientes
26
L
60
X
16
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58036.160.060
EAN
4059245081851
UBB
500689511318
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0120.216X60