Machine parts
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
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Elementos de bloqueo
Pernos de bloqueo con bola
Pasadores de bola con anillo de agarre, auto bloqueantes
58758
58758.050.025
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
KIPP Ball lock pins with grip ring, self-locking Acero inoxidable 5X25MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
D1_MM
5
Material
Acero inoxidable
Info
Material: Pino de acero inoxidable 1.4542. Cabeza y botón de presión de acero inoxidable 1.4305. Esferas de acero inoxidable 1.4125. Muelle de acero inoxidable. Mango y aro de acero inoxidable.Versión: Todas las partes de acero inoxidable son pasivadas. Pino, endurecido con min. 40 HRC. esferas endurecidas a 58 +4 HRC.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
D1_MM
5
Material
Acero inoxidable
Info
Material: Pino de acero inoxidable 1.4542. Cabeza y botón de presión de acero inoxidable 1.4305. Esferas de acero inoxidable 1.4125. Muelle de acero inoxidable. Mango y aro de acero inoxidable.Versión: Todas las partes de acero inoxidable son pasivadas. Pino, endurecido con min. 40 HRC. esferas endurecidas a 58 +4 HRC.
Dimensiones
Agujero de recepción (H11)
5
D
15
D1
5
D2
5.54
D3
11.9
D4
5.8
D5
29.5
L1
6
L2
23.4
L3
36.8
L
25
Fuerza de corte (cizallamiento doble), máx. (kN)
24.4
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58758.050.025
EAN
4059245203987
UBB
500690068365
UNSPSC
31162807
Artículo del fabricante nr
K0746.01505025