text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de limas Bahco 479 1-479-08-2-2


Contains one each: Flat bastard, Flat second, Square bastard, Round bastard, Half-Round engineering file and a Half-Round rasp.File handle developed according to the scientific ERGO™ process.Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design.Comfortable two-component handle provides excellent grip.High removal rate files.For carpentry and repair jobs.Type of cut: 2 = Second.Supplied in a cardboard outer display packaging containing plastic roll-up wallet

Artículo No. S5320.479.200
Número total de herramientas 5
Número de limas de bloque 1
Número de limas semirredondas 1
Número de limas redondas 1
Marca Bahco
Embalado por 1

Especificaciones

Número total de herramientas 5
Número de limas de bloque 1
Número de limas semirredondas 1
Número de limas redondas 1
Marca Bahco
Peso por pieza (g) 870
Codigo SA

Descripción

Contains one each: Flat bastard, Flat second, Square bastard, Round bastard, Half-Round engineering file and a Half-Round rasp.File handle developed according to the scientific ERGO™ process.Maximum comfort with minimum effort thanks to ergonomic design.Comfortable two-component handle provides excellent grip.High removal rate files.For carpentry and repair jobs.Type of cut: 2 = Second.Supplied in a cardboard outer display packaging containing plastic roll-up wallet

Números de artículo

Artículo No. S5320.479.200
EAN 7311518180607
UBB 240135110924
UNSPSC 27111900
Artículo del fabricante nr 1-479-08-2-2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.