text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Z DIY Punta destornillador Pozidriv PZ1 1/4» Hex 25mm


Premium bits for Pozidriv screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 5C173340
Sistema de atornillado Cruz (X)
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Número de bits PH (cruceta) 0
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Cruz (X)
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Número de bits PH (cruceta) 0
Número de puntas PZ (cruceta) 100
Número de puntas Torx 0
Número de puntas ranura 0
Número de puntas total 100
Número de puntas hexágono interior 0
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Tamaño de conexión (mm) 0.25
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 500.2
Codigo SA
Model 855/1 Z

Descripción

Premium bits for Pozidriv screws. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5C173340
EAN 4013288138484
UBB 500643406696
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05072443001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.