text.skipToContent text.skipToNavigation

Heco-Unix Plus Tornillo rosca para madera cabeza avellanada cruciforme Acero Cincado 5X60MM

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
    • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Especificaciones

Diámetro 5 mm
Longitud 60 mm
Caracteristicas de conducción Pozidriv
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero
Tratamiento de superficie Cincado
Info
  • Todas las dimensiones son valores orientativos y pueden variar dependiendo del fabricante.
    • Atención: el electrocincado de estos productos puede causar disfunción hidrogenica.

Dimensiones

D (mm) 5
dk (max.) 9.6
k (max.) 3
L (mm) 60
Nr. ranura 2

Números de artículo

Artículo No. 29370.050.060
EAN 4019787451871
UBB 500571815918
UNSPSC 31161508
Artículo del fabricante nr 45187

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.