text.skipToContent text.skipToNavigation

Hazet Torque spanner 5121-2CLT 1/2 inch 20-120 Nm


Artículo No. 7X895164
Longitud total (mm) 435
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 20-120
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 435
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 20-120
Tamaño de conexión (mm) 12.5
División de la escala de precisión (Nm) 1
Con extensión No
Precisión según ISO 6789 (%) 4
Marca Hazet
Peso por pieza (g) 1780
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7X895164
EAN 4000896104215
UBB 500583341572
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 5121-2CLT
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.