text.skipToContent text.skipToNavigation

Centro de conocimientos especializados

      Calidad & Técnico
      Cadenas 3D Portal
      Información técnica

         Acero
         Acero inoxidable
         Tratamientos de superficie
         Aflojamiento y bloqueo
         Artículos de fijacción de pulgadas
         Anclaje

            Tipos de anclajes
            Cargas
            Materiales de construcción
            Zona de presión y zona de tensión
            Montaje
            Condiciones
            La situación práctica

         Tablas de conversión

      Surtido

Tipos de anclajes

Basado en la carga, los anclajes se pueden dividir en tres grupos: anclaje ligero, anclaje medio y anclaje pesado. El anclaje ligero son tacos con una carga admisible de hasta de 3 kN. El grupo de anclaje medio tiene una carga admisible de hasta 20 kN. El anclaje para trabajos pesados puede suportar fuerzas hasta 60 kN. En principio, los anclajes ligeros incluyen todos los tipos de tacos, como tacos universales, los tacos de pared, tacos de hormigón, tacos de golpe y tacos extensibles. Fijar un conducto de cables a una pared de yeso es un ejemplo de un anclaje ligero.
 
El anclaje medio incluye los espárragos de anclaje. La fijación de una escalera o fijación en albañilería, generalmente resulta en carga media. Anclar una construcción de acero en el hormigón es un ejemplo de una aplicación sujeta a cargas pesadas. Los tacos adecuados para tales situaciones son tacos para trabajos pesados, tacos segmentados y anclaje químico. De hecho, cualquiera que sea la carga, una aplicación en la zona de tensión siempre requiere un anclaje pesado. Más información sobre la zona de tensión se puede encontrar en 'Materiales de construcción' en la sección 'hormigón'. Los tacos usados antes o durante la aplicación del hormigón también pertenecen a la categoría de anclaje pesado. Ejemplos de estos son, tornillos de hormigón y anclajes perno.
 
Cuando el taco tiene que cumplir estrictos requisitos, el cálculo correcto es de gran importancia. Varias organizaciones han elaborado directrices en esta área. Las directivas europeas fueran aprobadas por EOTA, European Organization for Technical Approvals. En América del Norte, American Concrete Institute (ACI), American Society for Testing and Material (ASTM) y International Conference of Building Officials Evaluation Services (ICBO ES) son las organizaciones más importantes en relación a las fijaciones de construcción. Los métodos de cálculo emitidos por la EOTA y la correspondiente ACI, ofrecen la oportunidad para una construcción económica y eficiente. 
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.