text.skipToContent text.skipToNavigation

Centro de conocimiento

Cómo elegir tornillos para carcasas de plástico de aparatos eléctricos

Los tornillos de una carcasa de plástico mantienen tapas, paneles y piezas internas en su sitio durante años de calor, vibraciones y mantenimiento. Un tornillo inadecuado puede agrietar el tetón, pasar la rosca en la línea o aflojarse en servicio. Elegir bien depende de cuatro cosas: el tipo de tornillo adecuado, el diámetro de agujero adecuado, un tetón bien diseñado y un proceso de montaje controlado.

Tornillo autoformador atornillándose en un tetón de plástico de la carcasa de un aparato

01

Adapte el tornillo al plástico

Tornillos autoformadores para termoplásticos, tornillos de corte para termoestables. Mantenga los tornillos estándar para chapa fuera de los tetones de plástico.

02

Dimensione bien el agujero

La mayoría de los termoplásticos necesitan un taladro previo de 0,70 a 0,85 veces el diámetro del tornillo. Utilice los datos del fabricante del tornillo para su material.

03

Controle el par y la velocidad

Ajuste el par entre el par de atornillado y el par de pasado de rosca, y atornille a velocidad moderada para que el plástico no se funda.

Por qué las uniones en plástico requieren otro enfoque

En metal, un tornillo solo tiene que apretar. En plástico, además tiene que formar su propia rosca en un material más débil, más blando y más sensible a las tensiones que el acero. Demasiada fuerza hacia fuera agrieta el tetón; demasiado par pasa la rosca.

El plástico determina qué tornillo funciona. Como referencia, los tornillos autoformadores son adecuados para termoplásticos con un módulo de flexión de aproximadamente 1.000 a 2.800 MPa, mientras que los tornillos de corte son adecuados para termoestables más rígidos y frágiles, de aproximadamente 3.400 a 14.000 MPa. La línea blanca es uno de los mayores usuarios de tornillos autoformadores.

No existe una norma única para tornillos en plástico, por lo que los fabricantes de tornillos publican datos de diseño para cada forma de rosca. Estos incluyen el diámetro del agujero para cada plástico, el diámetro exterior del tetón, la profundidad de roscado y los pares de atornillado y de pasado de rosca previstos.

Diseñe siempre según los datos del tornillo que utiliza y confirme el diseño final con ensayos en su material y molde reales.

Elegir el tipo de tornillo

La mejor opción para termoplásticos

Tornillo autoformador para plásticos

Puntos fuertes
Desplaza el plástico sin virutas, alta resistencia a la extracción y baja tensión en el tetón.
A tener en cuenta
El diámetro del agujero y el par deben adecuarse al material.
Uso típico
Carcasas y tapas de ABS, PC, PP, PA, PBT y mezclas.

Para termoestables

Tornillo de corte

Puntos fuertes
Corta una rosca limpia en material frágil.
A tener en cuenta
Menor sujeción en termoplásticos dúctiles, y las virutas deben poder salir del agujero.
Uso típico
Termoestables y otros plásticos frágiles.

Para aperturas repetidas

Inserto roscado con tornillo de máquina

Puntos fuertes
Una rosca metálica que soporta montajes repetidos.
A tener en cuenta
Una pieza y un paso de proceso adicionales.
Uso típico
Paneles y tapas que se abren a menudo durante el servicio técnico.

Evitar en tetones de plástico

Tornillo autorroscante estándar

Puntos fuertes
Bajo coste y amplia disponibilidad.
A tener en cuenta
La rosca gruesa de 60° para chapa genera una alta tensión radial en el tetón y puede agrietarlo.
Uso típico
Chapa fina, no tetones de plástico.

Un tornillo para plásticos tiene un ángulo de flanco más estrecho que un tornillo estándar, normalmente de 30° o menos en lugar de 60°. Así el plástico se desplaza a lo largo del tornillo en vez de hacia fuera, lo que reduce la fuerza de rotura sobre el tetón. Un paso más amplio deja además más plástico entre los filetes, lo que mejora la resistencia a la extracción.

Comparación de una rosca de 30° para plástico y una rosca de 60° para chapa, con menor tensión radial en el tetón
Una rosca estrecha de 30° desplaza el plástico a lo largo del tornillo; una rosca de 60° para chapa lo empuja hacia fuera y puede agrietar el tetón.

¿Rosca de 30° o de 45°?

Los tornillos para plástico existen con un ángulo de flanco de 30° o de 45°. La forma de 30° genera la menor tensión radial en el tetón y es adecuada para la mayoría de las carcasas de aparatos, incluidas las calidades con fibra de vidrio. La forma de 45° tiene una rosca más robusta y se usa a menudo en plásticos más blandos y dúctiles. Ambas son mucho más suaves con el tetón que una rosca de 60° para chapa, pero cada una necesita su propio diámetro de taladro previo, así que utilice siempre los datos de la forma de rosca elegida. Descubra nuestros tornillos autoformadores para plástico en versiones de 30° y 45°.

Diseñar el agujero y el tetón

La mayoría de los tetones agrietados y las roscas pasadas se originan en la fase de diseño. El diámetro del taladro previo se define como un factor del diámetro nominal del tornillo (d). Valores de partida típicos para un tornillo autoformador de 30°:

Taladro previo para un tornillo de 30°

0,70 d

PP, PE

0,75 d

PA6, PA6.6, PBT, PET

0,80 d

ABS, ABS/PC, PS, PA6 GF30, PBT GF30, PET GF30

0,82 d

PA6.6 GF30

0,85 d

PC, PVC, PMMA

Valores orientativos del sector para tornillos de 30°, no datos de ensayo de Fabory. Los tornillos de 45° necesitan sus propios diámetros. Para un tornillo de 3,0 mm en ABS, 0,80 d da un taladro previo de 2,4 mm.

Cuatro formas probadas de conseguir un tetón resistente

Sección de un tetón de plástico bien diseñado con avellanado, nervios de refuerzo y taladro previo
Un tetón bien diseñado: avellanado en la entrada, espesor de pared uniforme, taladro previo correcto y nervios de refuerzo.
  1. Añada un avellanado en la parte superior del tetón para reducir la tensión en la entrada y obtener un acabado enrasado.
  2. Prevea suficiente espesor de pared y profundidad de roscado para la carga, con las dimensiones de tetón del fabricante del tornillo.
  3. Una los tetones altos a la pared de la carcasa con nervios o cartelas, y evite secciones gruesas que provoquen rechupes.
  4. Mantenga las líneas de soldadura, donde se unen dos flujos de plástico en el molde, lejos del tetón. Un tetón con línea de soldadura se parte con mucha más facilidad.

Mantener la unión apretada

Los aparatos vibran y se calientan, y el plástico se relaja bajo carga con el tiempo. Motores, bombas y resistencias aflojan las uniones, y una unión apretada en exceso en la línea ya está debilitada. Controle el proceso de montaje:

Operario fijando una tapa de plástico de un aparato con un atornillador con control de par

Ventana de par

Ajuste el par de apriete entre el par de atornillado y el par de pasado de rosca. Una relación entre ambos de 3 a 1 o superior es un objetivo habitual para tornillos autoformadores.

Velocidad de atornillado

Utilice herramientas con control de par a velocidad moderada, normalmente de 300 a 800 rpm. Velocidades más altas pueden fundir el termoplástico y debilitar la rosca.

Montajes repetidos

Los tornillos autoformadores solo pueden volver a atornillarse un número limitado de veces, y la sujeción disminuye cada vez.

Tipo de huella

Las huellas hexalobulares (TX) evitan que la punta se salga y son adecuadas para el montaje automatizado. Huellas habituales como TX y PZ también ayudan a cumplir los requisitos de reparación del diseño ecológico de la UE.

Efectos del material que debe prever

  • Calor y fluencia: el plástico pierde fuerza de apriete más rápido a temperaturas altas. Cerca de resistencias, motores y agua caliente, prevea más profundidad de roscado o utilice un inserto roscado.
  • Humedad en la poliamida: el PA6 y el PA6.6 absorben humedad tras el moldeo, lo que cambia los pares de atornillado y de pasado de rosca. Ajuste y valide el par en piezas acondicionadas, no en piezas secas recién moldeadas.
  • Agrietamiento por tensión: el PC y el ABS pueden agrietarse en contacto con algunos lubricantes, limpiadores y recubrimientos de rosca. Compruebe que todo lo que hay en el tornillo o en el proceso de montaje es compatible con el plástico.

Más información: el papel fundamental de las fijaciones resistentes a las vibraciones.

Cuándo un tornillo no es la mejor opción

  • Paneles que se abren a menudo durante el servicio técnico: utilice insertos roscados, como insertos de latón termoinsertables o a presión, con tornillos de máquina. Esto también ayuda a cumplir las normas de diseño ecológico de la UE, que exigen que las piezas de repuesto puedan sustituirse con herramientas comunes.
  • Piezas de plástico fijadas a chapa fina: los tornillos autotaladrantes o los remaches y tuercas remachables pueden ser más adecuados para el lado metálico.
  • Puntos de puesta a tierra: nunca confíe en un tornillo en plástico para una conexión de tierra de protección. El capítulo 28 de la IEC/EN 60335-1 exige que los tornillos que transmiten presión de contacto se atornillen en metal. Lea nuestra guía de fijaciones de puesta a tierra para aparatos eléctricos.

Lista de comprobación para uniones en carcasas de plástico

  1. Tipo de tornillo elegido según el plástico: autoformador para termoplásticos, de corte para termoestables
  2. Ningún tornillo estándar para chapa en tetones de plástico
  3. Diámetro del agujero tomado de los datos del fabricante del tornillo para el material
  4. Tetón con avellanado, pared y profundidad de roscado suficientes, y nervios de refuerzo
  5. Ventana de par especificada y controlada en el montaje, a velocidad moderada
  6. Insertos roscados donde los paneles se abren durante el servicio técnico
  7. Ensayos de atornillado, pasado de rosca y extracción realizados en piezas de producción

Preguntas frecuentes

¿Puedo usar un tornillo autorroscante normal en plástico?

Puede sujetar en algunos plásticos blandos, pero su rosca de 60° genera una alta tensión radial en el tetón y aumenta el riesgo de grietas, sobre todo en calidades con fibra de vidrio o frágiles. Un tornillo diseñado para plásticos es la opción más segura.

¿Qué diferencia hay entre los tornillos autoformadores y los de corte?

Un tornillo autoformador desplaza el plástico para formar una rosca sin retirar material, lo que da una alta resistencia a la extracción en termoplásticos. Un tornillo de corte retira material como un macho de roscar, lo que es adecuado para termoestables frágiles que se agrietarían si se desplazara el plástico.

¿Qué diámetro de taladro previo debo usar para un tornillo en plástico?

Depende del tornillo y del material. Para un tornillo de 30°, la mayoría de los termoplásticos necesitan un taladro previo de 0,70 a 0,85 veces el diámetro nominal del tornillo. Los tornillos de 45° necesitan sus propias medidas. Utilice los datos del fabricante del tornillo y confírmelos con ensayos.

¿Cuántas veces se puede reutilizar un tornillo autoformador?

Solo un número limitado de veces, y la sujeción disminuye cada vez. Utilice insertos roscados donde un panel se abre con frecuencia.

¿Qué par de apriete debo usar para tornillos en plástico?

Ajuste el par de apriete entre el par de atornillado y el par de pasado de rosca medidos en sus propias piezas. Una relación de 3 a 1 o superior ofrece una ventana segura para la producción.

¿Por qué se agrietan los tetones de plástico después del montaje?

Las causas más habituales son un agujero demasiado pequeño, una pared de tetón demasiado fina, un tornillo con rosca de 60° o un apriete excesivo. También pueden aparecer grietas más tarde, cuando el plástico se relaja o se expone en servicio a productos químicos y calor.

¿Necesita ayuda para elegir?

Los ingenieros de Fabory ayudan a los fabricantes de aparatos a elegir tornillos para carcasas de plástico según sus requisitos de diseño y ensayo, y nuestro laboratorio acreditado puede verificar las características de los productos.

Creating peace of mind.

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.