Lopital desarrolla y fabrica soluciones ergonómicas de higiene y transferencia para el sector sanitario. Su gama de productos incluye sillas de ducha y WC, grúas para pacientes, mesas de cuidados y otras ayudas para la transferencia.
El acero inoxidable se utiliza ampliamente en estos productos, pero el montaje de elementos de fijación de acero inoxidable con componentes de acero inoxidable generaba un problema recurrente: el gripado. Lopital necesitaba una forma de simplificar el montaje y, al mismo tiempo, reducir su dependencia de grasas y lubricantes aplicados por separado. Fabory presentó como solución los elementos de fijación de acero inoxidable Lubrinox.
Resultados de un vistazo
90 % Lubrinox
El 90 % de los elementos de fijación utilizados por Lopital son ahora productos Lubrinox.
Sin paso de lubricación independiente
Los elementos de fijación con recubrimiento previo reducen la necesidad de aplicar grasa o lubricante por separado durante el montaje.
Compatible con fijadores de roscas
Cuando sea necesario, se pueden seguir utilizando compuestos fijadores de roscas.
El reto: gripado del acero inoxidable durante el montaje
Cuando se montaban elementos de fijación de acero inoxidable con componentes de acero inoxidable, Lopital experimentaba problemas de gripado. Este fenómeno puede hacer que las roscas en contacto se atasquen o se bloqueen durante el apriete.
Para ayudar a evitar este problema, durante el montaje se aplicaban grasas y lubricantes. Para Lopital, esto añadía un paso adicional al proceso de producción y resultaba poco deseable en la fabricación de equipos de higiene y transferencia destinados a entornos asistenciales.
La grasa también dificultaba el uso de compuestos fijadores de roscas en la misma unión. Por ello, Lopital necesitaba una solución que abordara el gripado de los elementos de fijación de acero inoxidable y, al mismo tiempo, fuera compatible con sus requisitos de montaje existentes.
La solución: elementos de fijación Lubrinox con recubrimiento previo
Fabory presentó los elementos de fijación de acero inoxidable Lubrinox. Lubrinox utiliza un recubrimiento aplicado previamente diseñado para reducir la fricción entre las superficies de contacto de acero inoxidable, ayudando así a evitar el gripado durante el montaje.
Como la lubricación ya está incorporada en el recubrimiento del elemento de fijación, Lopital ya no necesita aplicar grasa por separado en estas uniones durante el montaje.
Cuando es necesario, Fabory también suministra tornillos Lubrinox personalizados con un compuesto fijador de roscas aplicado previamente. Esto permite a Lopital combinar un montaje más fluido de las uniones de acero inoxidable con la fijación de roscas, sin tener que aplicar previamente grasa o lubricante por separado.
Cómo funciona la solución
1. Elemento de fijación con recubrimiento previo
Los elementos de fijación Lubrinox se suministran con el recubrimiento ya aplicado.
2. Menor fricción
El recubrimiento reduce la fricción entre las superficies de contacto de acero inoxidable durante el montaje.
3. Montaje simplificado
Lopital puede montar uniones de acero inoxidable sin un paso de lubricación independiente.
4. Fijación de roscas cuando sea necesario
Los compuestos fijadores de roscas se pueden seguir utilizando en aquellos componentes donde la aplicación lo requiera.
Un proceso de montaje de acero inoxidable más sencillo
Este cambio ha eliminado un paso de lubricación independiente del proceso de montaje de Lopital para los elementos de fijación Lubrinox. Los técnicos e ingenieros utilizan considerablemente menos grasa y lubricante, al tiempo que mantienen la posibilidad de aplicar fijador de roscas cuando es necesario.
Desde entonces, Lubrinox se ha adoptado ampliamente en las aplicaciones de fijación de Lopital, y la empresa utiliza actualmente productos Lubrinox en el 90 % de sus elementos de fijación.
“El principal beneficio es que ya no tenemos que lubricar ni engrasar nuestros elementos de fijación.”
Hans Vermeer, Director de Operaciones, Lopital
Resolver un pequeño pero importante reto de producción
La experiencia de Lopital demuestra cómo la selección del elemento de fijación adecuado puede simplificar un proceso de producción ya establecido. Al abordar el gripado del acero inoxidable mediante una solución de fijación con recubrimiento previo, Lopital redujo su dependencia de la lubricación manual manteniendo al mismo tiempo la funcionalidad de fijación que requieren sus productos.
|
Elementos de fijación de acero inoxidable Lubrinox
¿Tiene problemas con las uniones de acero inoxidable?Hable con Fabory sobre su aplicación y encuentre la solución de fijación que mejor se adapte a sus requisitos de montaje. Contacte con Fabory |