text.skipToContent text.skipToNavigation
MaxxFast Fasteners

Instalación eficiente con tecnología de fijación de alta calidad

MaxxFast ofrece soluciones de fijación de calidad profesional diseñadas para proporcionar rapidez, fiabilidad y rendimiento. Desde tornillos universales para madera con marcado CE y tornillos autotaladrantes hasta anclajes mecánicos adecuados para todas las capacidades de carga, incluidos los modelos para cargas pesadas ThruMaxx y ProMaxx para todas las capacidades de carga; la gama cuenta con la confianza de los profesionales para ofrecer resultados fiables en una amplia variedad de aplicaciones.

Shop MaxxFast

MAXXFAST PROFESSIONAL HARDWARE LOGO
Icons-6.png

Instalación más rápida

La innovadora tecnología de fijación reduce los tiempos de montaje.

Trusted reliability

Fiabilidad de calidad profesional

Productos certificados y duraderos diseñados para entornos exigentes.

Complete fastener supply icon

Soluciones completas de fijación

Una gama versátil para apoyar a los profesionales en sus proyectos diarios.

¿Por qué MaxxFast?

Instalación más rápida, mayor productividad

La gama MaxxFast incluye productos con características que ahorran tiempo, desde el taladrado y roscado en una sola operación de los tornillos autotaladrantes hasta la opción de accionamiento ttap®, que mejora la precisión de la instalación y reduce el número de tornillos dañados.

Rendimiento fiable en el que los profesionales pueden confiar

Los productos se fabrican conforme a normas reconocidas —marcado CE, certificación ETA y normas DIN—, lo que garantiza un rendimiento constante en aplicaciones exigentes.

Diseñado para durar

Desarrollado para aplicaciones exigentes en la construcción, la industria y la fabricación, proporcionando instalaciones duraderas, menores necesidades de mantenimiento y mayor confianza para el instalador.

Soluciones para múltiples materiales y aplicaciones

Una marca de confianza con una gama que cubre las soluciones esenciales de fijación, incluidos tornillos universales para madera, anclajes para cargas pesadas y tacos de nylon, ayuda a realizar múltiples tareas en obra y simplifica las compras y la gestión del stock.

Woodscrews

Tornillos universales para madera

MaxxFast ofrece tornillos universales para madera con marcado CE en una amplia gama de tamaños y tipos para garantizar un rendimiento óptimo en todos los proyectos. Tanto si trabaja con maderas exóticas, laminados o maderas blandas tradicionales, los tornillos MaxxFast cumplen los más altos estándares de fiabilidad y rendimiento. Están disponibles en acero galvanizado y acero inoxidable (A2), con cabezas avellanadas, cilindricas y de brida. En cuanto a los tipos de fijación, puede elegir entre el clásico sistema Pozidriv o el innovador sistema ttap®; este último ofrece una versatilidad adicional, de la que hablaremos en la siguiente sección. Tornillos universales para madera

El revolucionario sistema de encaje ttap® para una instalación sin esfuerzo

La gama de tornillos para madera incluye tornillos para uso en exteriores y tornillos estructurales para madera para aplicaciones más exigentes. El revolucionario sistema de encaje ttap® reduce significativamente el tiempo de instalación. Su exclusivo diseño de encaje, totalmente compatible con las herramientas Torx® estándar, evita el movimiento y el deslizamiento al tiempo que mantiene un agarre seguro. También reduce el riesgo de que se salga el tornillo, lo que puede ocurrir cuando la punta o la llave se sale de la cabeza del tornillo, lo que da como resultado instalaciones más eficientes y precisas.

La herramienta Torx® es totalmente compatible con las herramientas Torx® estándar.

Tornillos con marcado CE

Disponibles en una amplia gama de tamaños, tipos de accionamiento y acabados superficiales, los tornillos MaxxFast garantizan un rendimiento óptimo en cualquier proyecto.

Productos de anclaje

Desde anclajes para cargas pesadas hasta anclajes para cargas ligeras y para materiales huecos, la completa gama de productos de anclaje garantiza que disponga de la solución adecuada para su carga y el material base.

Surtidos en cajas y sierras de corona

Las sierras de corona MaxxFast ofrecen un rendimiento de corte óptimo en una amplia gama de materiales gracias a su diseño de dientes variables, mientras que los surtidos en cajas están cuidadosamente seleccionados para una instalación rápida y eficiente.

Industries

Furniture Building Industry Icon

Fabricación de muebles

Petrochemical Industry

Electrodomésticos

Producto destacado

MaxxFast wood screws Icon

Tornillos universales para madera

Tornillos universales para madera con marcado CE para un rendimiento óptimo en maderas exóticas, laminados y maderas blandas tradicionales.

Material: Acero cincado o acero inoxidable (A2)

Tipo de cabeza: Avellanada, cilíndrica y con arandela.

Tipo de accionamiento: Pozidriv o ttap®

MaxxFast self-drilling screws Icon

Tornillos autotaladrantes

Elimine la necesidad de realizar operaciones independientes de taladrado y roscado con la gama de tornillos autotaladrantes de MaxxFast.

Material: Acero cincado conforme a las normas DIN 7504 e ISO 15480/15842:1999 o acero inoxidable (A2).

Tipo de cabeza: Avellanada, hexagonal y cilíndrica.

Tipo de accionamiento: Phillips, cuadrado, hexagonal o ttap®

MaxxFast heavy duty anchors icon

Anclajes para cargas pesadas

Anclajes pasantes ThruMaxx y anclajes ProMaxx para aplicaciones de alta carga en hormigón fisurado y no fisurado.

ThruMaxx - Anclajes pasantes con certificación ETA Opción 7 y diseño de doble profundidad de empotramiento para una alta resistencia en hormigón de hasta C50/60.

ProMaxx - Anclajes que ofrecen soluciones de anclaje de alto rendimiento con certificación ETA Opción 1 para hormigón fisurado y no fisurado.

Masters in Fasteners

Surtido

Fabory es la elección correcta para todas sus necesidades de fijación. Tenemos una amplia gama de elementos de fijación estándar y soluciones de fijación específicas para el cliente para diversas aplicaciones, complementadas con piezas C.

Fabory Logic

Fabory le ayuda a conseguir elementos de fijación y piezas C. Los innovadores paneles de control proporcionan información sobre su consumo, lo que le permite reducir su coste total de propiedad. Fabory Logic le ofrece distintos servicios.

Calidad, ingeniería e I+D

Fabory se basa en su calidad y fiabilidad. Una gestión de calidad reforzada y sistemas de control de calidad especializados son el núcleo de nuestra actividad. Estamos disponibles para ayudarle a elegir el elemento de fijación correcto para la aplicación.

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.