text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 183 10 TC Juego de alicates de 52 mm de ancho de boca con mango de acero cromado 10».

Article number 2T071643
Aislamiento
Longitud (m) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 52
Modelo de baja chispa No

Specifications

Aislamiento
Longitud (m) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Apertura máx. de la llave (mm) 52
Modelo de baja chispa No
Diseño de agarre 2 componentes
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA
Model SB 183 10 TC

Description

Una herramienta que funciona como una llave y un alicate, DIN ISO 5743, Puede sustituir a dos juegos completos de llaves de boca, métricas y en pulgadas, tamaño de sujeción 0 - 52mm/0 - 2", Montaje cuidadoso de uniones atornilladas con superficies delicadas (p. ej., racores cromados), Mordazas de protección opcionales (por ejemplo, accesorios cromados), Herramienta universal ajustable para atornillar, Perfecta para doblar, sujetar, prensar y agarrar una amplia gama de piezas de trabajo, Colocación sin juego sin riesgo de dañar los bordes, Mecanismo deslizante y mordazas paralelas para un ajuste rápido y sencillo, prácticamente sin escalonamientos, Bloqueo seguro del ajuste al seleccionar el tamaño de la abertura, El mecanismo deslizante puede activarse desde casi cualquier ajuste, Puede utilizarse como "llave de carraca" para apretar y aflojar rápida y fácilmente tornillos hexagonales y tuercas, Elevada relación de apriete (>1: 10) para una gran fuerza de apriete y sujeción contra las mordazas, Fabricada en acero especial GEDORE templado y revenido para las cargas más elevadas, Puede utilizarse como un potente tornillo de banco cuando se está en movimiento, Ajuste ergonómico óptimo de la posición de la mano al tamaño de la mordaza o apertura de la llave, Mordazas de protección disponibles como opción

Article numbers

Article number 2T071643
EAN 4010886956175
UBB 500704954576
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  3249190
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.