Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
G2225
G2225.080.001
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
Gedore Llave de vaso TX 30 3/8 pulgadas E E8 longitud 28 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Tipo
Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm)
28
Diámetro
17.5
Tamaño (TX)
8
Longitud (m)
28
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
6
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Tipo
Para tornillo Torx sobresaliente
Longitud total (mm)
28
Diámetro
17.5
Tamaño (TX)
8
Longitud (m)
28
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
6
Doble inserto hexagonal
No
Con articulación
No
Tamaño de conexión (mm)
10
Profundidad de la llave (mm)
6
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
25
Codigo SA
Ver
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2225.080.001
EAN
4010886625057
UBB
240122722665
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
6250510
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.