text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 40 1/4 pulgadas hexagonal ancho 7 mm longitud 23 mm


Artículo No.
Ancho de llave (mm) 7
Longitud (m) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6.5
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 7
Longitud (m) 23
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 6.5
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA
Model 40 7
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. G0301.070.001
EAN 4018754000036
UBB 203122097926
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 01010007

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.