text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de vaso IS 30 12x2 12 MM


Artículo No.
Longitud total (mm) 55
Diámetro 20.5
Longitud de la hoja (mm) 23
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Tamaño de conexión (mm) 10
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 55
Diámetro 20.5
Longitud de la hoja (mm) 23
Anchura de la hoja (mm) 12
Espesor de la hoja (mm) 2
Tamaño de conexión (mm) 10
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 80
Codigo SA
Type Slotted Bit Socket

Números de artículo

Artículo No. G2217.120.001
EAN 4010886831311
UBB 500503829235
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 1640909

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.