text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llaves de carraca 16X17MM

Artículo No. 0X361895
Longitud (m) 222
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 10.2
Altura del cabezal grande (mm) 10.6

Especificaciones

Longitud (m) 222
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de llave grande (mm) 17
Tamaño de llave pequeño (mm) 16
Modelo de baja chispa No
Altura de la cabeza pequeña (mm) 10.2
Altura del cabezal grande (mm) 10.6
Modelo de media luna No
Anchura de cabeza pequeña (mm) 31.7
Anchura del cabezal grande (mm) 33.6
Modelo de carraca
Número de puntos 12

Números de artículo

Artículo No. 0X361895
EAN 4010886890363
UBB 500642411077
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 2306808
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.