text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Llave de vaso 20 1/4 pulgadas hexagonal ancho 4 mm longitud 25 mm


Artículo No.
Ancho de llave (mm) 4
Longitud (m) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 2
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 4
Longitud (m) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 2
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 10
Codigo SA
Model 20 4
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. G2200.040.001
EAN 4010886616543
UBB 240122051677
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 6165400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.