Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves de vaso
G2451
G2451.130.001
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
Gedore Llave acodada 25 V 13 13 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
13
Longitud total (mm)
235
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
47
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Flexible
No
Ancho de llave (mm)
13
Longitud total (mm)
235
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
47
Magnético
No
Adecuado para pernos hexagonales
No
Anchura del cabezal (mm)
23.5
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Profundidad de la llave (mm)
20.5
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
345
Codigo SA
Ver
Type
Offset Socket Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2451.130.001
EAN
4010886619520
UBB
203232941484
UNSPSC
27111725
Artículo del fabricante nr
6195230
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar.
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.