text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave dinamométrica Gedore 8562-10 1/2 pulgada 60-300 Nm

Artículo No. 0T215944
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 2000
Longitud total (mm) 617
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 2000
Longitud total (mm) 617
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) 60
Anchura del cabezal (mm) 35
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ajuste del tamaño del escalón (Nm) 5
División de la escala de precisión (Nm) 5
Con extensión
Con extensión
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 30
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA
Model 8562-10
Type Torque Wrench

Números de artículo

Artículo No. 0T215944
EAN 4002805856215
UBB 500642463045
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 7685450
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.