text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Comprobador de tensión 4615-3.5


Artículo No.
Longitud (m) 140
Longitud de la hoja (mm) 90
Anchura de la hoja (mm) 3
Indicación de fase unipolar No
Detección de tensión sin contacto No
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (m) 140
Longitud de la hoja (mm) 90
Anchura de la hoja (mm) 3
Indicación de fase unipolar No
Detección de tensión sin contacto No
Retención de datos No
Iluminación de fondo Indicación LC No
Protección de la punta de prueba No
Punto de medición de rayos No
Rango de medición de tensión (V) 220
Indicación del sentido de rotación del campo No
Carga conmutable No
Utilizable en caso de precipitación No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 50
Codigo SA
Model 4615 3.5
Type Voltage Tester

Números de artículo

Artículo No. G2681.035.001
EAN 4010886669938
UBB 203124964073
UNSPSC 41113676
Artículo del fabricante nr 6699380

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.