Accesorios
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
Llaves
Llaves de vaso de impacto & accesorios
Accesorios
G2376.002.137
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
Adaptador Gedore KB 2137 accionamiento 1 pulgada salida 1,1/2 pulgada
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
G2376.002.137
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
82
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
40
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1 pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (mm)
82
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la toma (mm)
40
Tipo en el lado de la herramienta
Cuadrado (masculino)
Tipo en el lado de la toma
Cuadrado (hembra)
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
1 pulgada
Tamaño de conexión en el lado de la herramienta (mm)
25
Probado según ISO 3316
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
1085
Codigo SA
Ver
Type
Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
G2376.002.137
EAN
4010886665787
UBB
203120573571
UNSPSC
27111711
Artículo del fabricante nr
6657890