text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1 Extractor universal externo/interno de 3 brazos 90 mm de ancho de boca 100 mm de profundidad de boca

Artículo No. 6V260208
Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100

Especificaciones

Diseño Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N) 3
Longitud de rosca (mm) 140
Número de ganchos 3
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 100
Anchura de la pata de gancho (mm) 22
Profundidad de la pata de gancho (mm) 12
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 0
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 90
Con ajuste rápido No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1400
Codigo SA
Model 1.07/1

Números de artículo

Artículo No. 6V260208
EAN 4036976103861
UBB 500642653462
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8113940
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.