Extractores de dos & tres brazos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores de dos & tres brazos
6Z495529
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
Gedore 1.06/2A Extractor universal externo/interno de 2 brazos 200 mm de ancho de boca 150 mm de profundidad de boca
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6Z495529
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
5
Longitud de rosca (mm)
210
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
No
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
150
Anchura de la pata de gancho (mm)
30
Profundidad de la pata de gancho (mm)
18
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
3.5
División de la escala
Sí
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm)
0
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
200
Con ajuste rápido
No
Marca
Gedore
Codigo SA
Ver
Model
1.06/2A
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6Z495529
EAN
4036976104196
UBB
500642637473
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8000660