text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor pesado Facom de 2 brazos externo 180 mm de ancho de boca 245 mm de profundidad de boca


Artículo No. 4D304699
Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 68.67
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 180
Profundidad de la pata de gancho (mm) 245
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['40', '180']
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Otro
Fuerza de tracción máx. (N) 68.67
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 180
Profundidad de la pata de gancho (mm) 245
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['40', '180']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 180
Marca Facom
Peso por pieza (g) 4919
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4D304699
EAN 3148510682006
UBB 500639254860
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr U.34
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.