text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor hidráulico Facom de 3 brazos y 360 mm de ancho de boca y 265 mm de profundidad de boca


Artículo No. 0G216378
Diseño Extractor del eje de transmisión
Fuerza de tracción máx. (N) 196.2
Número de ganchos 3
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 360
Profundidad de la pata de gancho (mm) 265
División de la escala No
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Extractor del eje de transmisión
Fuerza de tracción máx. (N) 196.2
Número de ganchos 3
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 360
Profundidad de la pata de gancho (mm) 265
División de la escala No
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) ['100', '360']
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 360
Marca Facom
Peso por pieza (g) 33500
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0G216378
EAN 3148510753522
UBB 500639254290
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr U.320H
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.