text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TOOL CASE 45-1440

Artículo No. G2005.661.244
Marca Gedore

Especificaciones

Marca Gedore

Descripción

Sheet steel construction with strong handles (apart from 1440-45, 1440-64) In GEDORIT blue, waterproof Strong joints, handles and stopper to hold the lid open Special lining, with document partition and removable tray for small parts ES 1440 (available separately) Please order separately transport frame 1441 Z Special finishes available on request 1440-45 without small parts tray Supported load 1440-70, -83, -91, -100 up to 400 kg without using the fold-down handles. When lifting, static supporting power of the fold-down handles max. 150 kg

Números de artículo

Artículo No. G2005.661.244
EAN 4010886661246
UBB 240188160255
UNSPSC 24113106
Artículo del fabricante nr 6612440
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.