text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PULLER 3 ARMS

Artículo No. 6S472593
Fuerza de tracción máx. (N) 12
Longitud de rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 300
Anchura de la pata de gancho (mm) 32

Especificaciones

Fuerza de tracción máx. (N) 12
Longitud de rosca (mm) 360
Número de ganchos 3
Brazos reversibles No
Mordaza de sujeción
Alcance de sujeción (mm) 300
Anchura de la pata de gancho (mm) 32
Profundidad de la pata de gancho (mm) 19
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm) 3
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm) 300
Con ajuste rápido No

Números de artículo

Artículo No. 6S472593
EAN 4036976104752
UBB 500642674666
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr 8007320
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.