Llaves de dos bocas
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
Llaves
Llaves de bocas
Llaves de dos bocas
5X745361
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
GEDO OPEN ENDED SPANNER SW14X15MM L188MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5X745361
Longitud (m)
190
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
15
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
5.6
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Longitud (m)
190
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de llave grande (mm)
15
Tamaño de llave pequeño (mm)
14
Modelo de llave simple
No
Modelo de baja chispa
No
Altura de la cabeza pequeña (mm)
5.6
Altura del cabezal grande (mm)
5.6
Anchura de cabeza pequeña (mm)
32.8
Anchura del cabezal grande (mm)
35.8
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Modelo de llave acodada
No
Mango cónico
No
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
100
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X745361
EAN
4060833009409
UBB
500694963595
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3300940