text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Swiss SwissGrip ESD Destornillador ranurado 8100 3.5x90


Artículo No. P0020.001.090
Longitud total (mm)
Diseño Derecho
Peso 31.5
Longitud de la hoja (mm) 90
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Modelo de precisión
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 180
Diseño Derecho
Peso 31.5
Longitud de la hoja (mm) 90
Anchura de la hoja (mm) 3.5
Espesor de la hoja (mm) 0.5
Modelo de precisión
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre 2 componentes
Diámetro de la hoja (mm) 3.5
Hoja abombada No
Capuchón giratorio
Con protección antivuelco
Marca Pb swiss tools
Peso por pieza (g) 31.5
Codigo SA
Type ESD Slotted Screwdriver

Números de artículo

Artículo No. P0020.001.090
EAN 7610733256082
UBB 500627748857
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr PB 8100.1-90 ESD
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.