text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa sónica 10mm 5mm 30mml


Artículo No. 7A375389
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 5
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 5
Longitud total (mm) 30
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 10
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic
Peso por pieza (g) 14
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7A375389
EAN 4711200956764
UBB 500678369033
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 93430051
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.