text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa sónica 10 mm T60 30 mm


Artículo No. 7M623354
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 30
Tamaño (TX) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 30
Tamaño (TX) 60
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 10
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic
Peso por pieza (g) 18
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 7M623354
EAN 4711200956962
UBB 500678373076
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 93630601
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.