text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa sónica 10 mm T40 75 mm


Artículo No. 0J739066
Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 75
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Torx
Longitud total (mm) 75
Tamaño (TX) 40
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 10
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic
Peso por pieza (g) 44
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0J739066
EAN 4711200957006
UBB 500678373803
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 93675401
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.