text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa sónica 10 mm 8 mm 75 mm


Artículo No. 3X589459
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 8
Sistema de atornillado Hexagon
Ancho de llave (mm) 8
Longitud total (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Bloqueo de bola No
Con agujero No
Tamaño de conexión (mm) 10
Dos caras No
Tipo de cabeza en cruz Ninguno
Marca Sonic
Peso por pieza (g) 46
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3X589459
EAN 4711200956863
UBB 500678371096
UNSPSC 25191700
Artículo del fabricante nr 93475081
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.