text.skipToContent text.skipToNavigation

Klingspor Lima rotativa HF 100 E DIN 8374 Carbide TRE 8X15X6


Artículo No. 4A936483
Forma de la cabeza Oval
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 15
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Forma de la cabeza Oval
Longitud total (mm) 60
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud de trabajo (mm) 15
Dentado Otro
Material de corte HM
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Forma de la cabeza según DIN 8032 TRE
Marca Klingspor
Peso por pieza (g) 18
Codigo SA
Model HF 100 E
Type Carbide Burr

Números de artículo

Artículo No. 4A936483
EAN 4014855129140
UBB 500513226471
UNSPSC 23251706
Artículo del fabricante nr 295909
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.