text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 840/4 Z Hex-Plus 3/16 x 50


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Artículo No. 5L942504
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Marca Wera
Peso por pieza (g) 10.6
Codigo SA
Embalado por 1

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 50
Marca Wera
Peso por pieza (g) 10.6
Codigo SA

Descripción

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 5L942504
EAN 4013288036391
UBB 500643362618
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135097001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.