text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 840/1 Z Hex-Plus 1/4 x 25


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Artículo No. 0A892767
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Marca Wera
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 6.4
Codigo SA

Descripción

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw head is almost eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Números de artículo

Artículo No. 0A892767
EAN 4013288040886
UBB 500643348609
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135076001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.