text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de Wera 800/9 C 0,23 x 1,5 x 44


Hard bits against premature breakage. Drive: halfmoon, 4 mm.

Artículo No. 9F796811
Tamaño broca (mm)
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Embalado por 1

Especificaciones

Tamaño broca (mm) 1.5
Sistema de atornillado Otro
Longitud total (mm) 44
Protección de aislamiento 1000 V No
Apto para funcionamiento con impacto No
Tamaño de conexión (mm) 9
Marca Wera
Peso por pieza (g) 3
Codigo SA

Descripción

Hard bits against premature breakage. Drive: halfmoon, 4 mm.

Números de artículo

Artículo No. 9F796811
EAN 4013288168276
UBB 500643342826
UNSPSC 31161507
Artículo del fabricante nr 05135265001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.