text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer fh ii 10/25 b zp ancla alto rendimiento


El anclaje de alto rendimiento fischer FH II B con perno roscado es un anclaje de manguito de acero cincado. El anclaje se coloca de forma pasante, lo que ahorra tiempo. Al apretar el anclaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. El anillo de plástico negro impide que el anclaje gire y absorbe el des

Artículo No.
Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 75
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 10
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 10
Longitud (mm) 75
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 6
Diámetro del taladro (mm) 10
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Profundidad efectiva de anclaje (mm) 40
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada No
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 25
Con collar No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Material Acero
Approval ETA Option 1
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Tipo no. FH II-B
Info
  • do= Diámetro nominal de la broca.
  • Min. td= Profundidad de perforación recomendada.
  • hef= Profundidad efectiva de anclaje.
  • tfix= Rango de apriete.
  • s = Entre caras.
  • kN = Carga en kN.
  • la carga admisible es válida para un solo anclaje, en hormigón agrietado (zona de tracción) con clase de hormigón C20/25, incluido el factor de seguridad parcial γf= 1,4 y si el Scr, N y Ccr, N se tienen en cuenta.
  • Cuando se produce una reducción del espacio y de la distancia de los bordes, debe realizarse un nuevo cálculo de las fuerzas utilizando la guía técnica o el software de cálculo, que están disponibles a petición.
  • Los cálculos finales deben cumplir con la Aprobación Técnica Europea (ETA) completa, esta aprobación también está disponible a petición.

Dimensiones

d-D M6
do 10
hef 50
kN 2
L (mm) 100
Min. td 95
Anillo ø 18
s 10
tfix 25
Tipo FH II 10/25 B

Descripción

El anclaje de alto rendimiento fischer FH II B con perno roscado es un anclaje de manguito de acero cincado. El anclaje se coloca de forma pasante, lo que ahorra tiempo. Al apretar el anclaje, el cono se introduce en el manguito de expansión y se expande contra la pared del agujero. El anillo de plástico negro impide que el anclaje gire y absorbe el deslizamiento del par de apriete. De este modo, el anclaje es arrastrado hacia la base de anclaje. El anclaje de alto rendimiento fischer FH II B con perno roscado es ideal para fijar barandillas, construcciones de acero y bandejas de cables en hormigón agrietado y no agrietado.

Números de artículo

Artículo No. 63421.100.026
EAN 4048962016833
UBB 500570990902
UNSPSC 31162101
Artículo del fabricante nr 503143

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.