text.skipToContent text.skipToNavigation

Extractor de vigas roscadas Facom 200 mm Ancho de boca 240 mm Profundidad de boca


Artículo No. 5I706506
Tipo Otro
Adecuado para Forma perforadora
Fuerza de tracción máx. (N) 29.43
Tipo de excitación Accionamiento manual
Longitud (m) 280
Número de ganchos 2
Alcance de sujeción (mm) 400
Embalado por 1

Especificaciones

Tipo Otro
Adecuado para Forma perforadora
Fuerza de tracción máx. (N) 29.43
Tipo de excitación Accionamiento manual
Longitud (m) 280
Número de ganchos 2
Alcance de sujeción (mm) 400
Tamaño de rosca lado punzón (mm) 16
Lado del actuador de tamaño de rosca (mm) 11
Extensión de sujeción (tracción interna) (mm) 200 - 200
Marca Facom
Peso por pieza (g) 2484
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5I706506
EAN 3148510703657
UBB 500639262038
UNSPSC 27111712
Artículo del fabricante nr U.53K2
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.