text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave de vaso Stahlwille 52 1/2 pulgadas hexagonal ancho 24 mm longitud 42 mm


Artículo No.
Ancho de llave (mm) 24
Longitud (m) 42
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 18.5
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de llave (mm) 24
Longitud (m) 42
Protección de aislamiento 1000 V No
Doble inserto hexagonal No
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 18.5
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 125
Codigo SA
Model 52 24
Type Socket

Números de artículo

Artículo No. G0366.240.001
EAN 4018754005963
UBB 203122111784
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03030024

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.