text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Llaves de percusión con boca en estrella 1-13/16

Artículo No. 5D861406
Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 235
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 46.038
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (m) 235
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave pequeño (mm) 46.038
Modelo de llave simple
Modelo de baja chispa
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 1 13/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 1 13/16 pulgadas
Anchura de cabeza pequeña (mm) 73
Anchura del cabezal grande (mm) 73
Modelo de carraca No
Número de puntos 12
Modelo abierto No

Números de artículo

Artículo No. 5D861406
EAN 3148518739955
UBB 500638282847
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 50.1P13/16SR
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.