Llaves de percusión con boca en estrella
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
Llaves
Llaves de percusión con boca
Llaves de percusión con boca en estrella
5Y229381
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
Facom Llaves de percusión con boca en estrella 1-1/16
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5Y229381
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
26.988
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
Sí
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Productos relacionados
Especificaciones
Protección de la superficie
Otro
Longitud (m)
175
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Tamaño de llave pequeño (mm)
26.988
Modelo de llave simple
Sí
Modelo de baja chispa
Sí
Modelo de media luna
No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas)
1 1/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas)
11/16 inch
Anchura de cabeza pequeña (mm)
46
Anchura del cabezal grande (mm)
46
Modelo de carraca
No
Número de puntos
12
Modelo abierto
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Y229381
EAN
3148518739108
UBB
500638282011
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
50.1P1/16SR